Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Maschinenschrank mit Aufkantung und Schiebetüren 1400x700x750 mm AISI 430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Maschinenschrank mit Aufkantung und Schiebetüren 1400x700x750 AISI 430, Ansicht vorne
SARO Maschinenschrank mit Aufkantung und Schiebetüren 1400x700x750 AISI 430, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-8010
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-8010
EAN/GTIN:
     4017337060948
Suchbegriffe:
Maschinen-Schrank
Maschinenbeistellschrank
Maschinenschrank
maschinen schrank
- Hergestellt aus AISI430 Edelstahl
- Arbeitsfläche Edelstahl mit 18 mm MDF-Platte
- Schiebetüren ohne Schlüssel
- Ein verstärktes Regal, verstellbar - 3 Positionen
- Verstellbare Füße aus Edelstahl
- Aufkantung, H 200 × T 20 mm
- Abm.: B 1400 x T 700 x H 750 mm
- Gewicht: 78kg
Weitere Suchbegriffe: SARO Maschinenschrank mit Aufkantung und Schiebetüren 1400x700x750 AISI 430
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 866,48*
€ 1.004,54*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 880,88*
€ 1.023,75*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,75*
€ 1.218,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,88*
€ 1.213,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,55*
€ 1.120,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,24*
€ 1.080,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,88*
€ 1.048,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.