Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kontaktgrill Modell PG 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kontaktgrill PG 2, Ansicht vorne
SARO Kontaktgrill PG 2, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-443-1010
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     443-1010
EAN/GTIN:
     4017337035731
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
kontaktgrill saro
kontakt grill
- Material: (Gehäuse und Auffangschale) Edelstahl
- (Grillplatte) Gusseisen, (Griff ) wärmeisolierender Kunststoff
- Zwei getrennt regelbare Grillzonen
- Grillplatte gerillt
- Grillplatten lassen sich einfach reinigen
- Mit Kabel - Ohne Stecker
- Gewicht: 25 kg
- Maße: B 580, Grillplatte oben: 2x 215, Grillplatte unten: 440 x T 410, Grillplatte oben: 215, Grillplatte unten: 230 x H 190
- Temp. +50 / +300 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3,6 kW
Weitere Suchbegriffe: SARO Kontaktgrill PG 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
77
Frei Haus
ab € 300,21*
€ 369,09*
Lager 1785S
77
Frei Haus
ab € 318,56*
€ 391,10*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,10*
€ 465,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,77*
€ 462,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,58*
€ 443,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,01*
€ 426,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,56*
€ 379,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.