Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Induktionsherd Tisch Modell E7/CUI4BBL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Induktionsherd Tisch E7/CUI4BBL, Ansicht vorne
SARO Induktionsherd Tisch E7/CUI4BBL, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-423-1452
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1452
EAN/GTIN:
     4017337044283
Suchbegriffe:
Induktionsherd
induktionsherd
- Material: Edelstahl
- 4 Kochzonen: 4 x 3,5 kW
- Digitales Anzeigesystem
- Elektronische Regelung der Temperatur
- Cool-Grip Griffe und Knöpfe aus hitzebeständigem Material
- Kochfeld: 700 x 550 mm
- Kochplatte Ø 230 mm
- Gewicht: 61 kg
- Maße: B 800 x T 700 x H 270 mm
- Temp. +0/+300 °C
- Anschluss: 400 V - 50-60 Hz - 14 kW
Weitere Suchbegriffe: SARO Induktionsherd Tisch E7/CUI4BBL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.848,25*
€ 8.159,07*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.962,82*
€ 8.274,07*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.071,26*
€ 8.382,90*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.382,90*
€ 9.975,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.328,01*
€ 9.910,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.138,17*
€ 9.684,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.071,26*
€ 9.604,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.