Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Manueller Abroller Modell LS02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Manueller Abroller Modell LS02, Ansicht vorne
SARO Manueller Abroller Modell LS02, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-490-1005
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     490-1005
EAN/GTIN:
     4017337059409
Suchbegriffe:
Aluminiumfolien-Abroller
Aluminiumfolien-Abrollgerät
Aluminiumfolien-Spender
Frischhaltefolien-Abroller
- Material: Edelstahl / Kunststoff/ Polyethylen
- Für Frischhaltefolienroller bis 460mm
- Einfache und bequeme Bedienung
- Tischmontage
- Geschützte Abreißkante
- Abwicklungsgwiderstand einstellbar
- manuelle Bedienung
- Inklusive Ablagefläche
- Frischhaltefolie nicht in Lieferung enthalten
- Maße: B 560 x T 510 x H 90 mm
- Gewicht: 6,5 kg / 8 (n/b)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
2
Frei Haus
ab € 292,99*
€ 352,90*
Lager 1785
2
Frei Haus
ab € 308,15*
€ 369,62*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 378,93*
€ 455,36*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,62*
€ 439,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,13*
€ 438,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,82*
€ 422,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,35*
€ 406,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,15*
€ 366,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.