Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Fleisch Thermometer Modell 4710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Fleisch Thermometer 4710, Ansicht vorne
SARO Fleisch Thermometer 4710, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-484-1010
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     484-1010
EAN/GTIN:
     4017337058082
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
- Sondenthermometer zur Überwachung der Temperatur für Fleisch
- Material: Rostfreier Stahl
- Einstech-Thermometer
- Messbereich: 0 /+120°C
- Messgenauigkeit: +/- 2°C
- Anzeige: 1 °C
- Abm.: B 150 x T 50 x H 50 mm
- Verp.Maß: B 216 x T 100 x H 54 mm
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, einstech thermometer, SARO Fleisch Thermometer 4710
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 7,37*
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 9,42*
Lager 1785
10
Frei Haus
ab € 10,88*
€ 15,81*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.