Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pizzaschaufel -klein-, B 130 x 100 mm, Modell PH130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pizzaschaufel -klein-, B 130 x 100 mm, PH130, Ansicht vorne
SARO Pizzaschaufel -klein-, B 130 x 100 mm, PH130, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-217-1040
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     217-1040
EAN/GTIN:
     4017337217106
Suchbegriffe:
Pizza-Schaufel
Pizza-Schieber
Pizzaschaufel
Pizzaschieber
- Material: Edelstahl und Polymer
- Abm.: 130 x 100mm
Weitere Suchbegriffe: pizza schaufel, SARO Pizzaschaufel -klein-, B 130 x 100 mm, PH130
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 23,58*
€ 32,48*
Lager 1785
5
Frei Haus
ab € 24,97*
€ 33,99*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.