Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschentaschen 2er mit Fenster versch. Farben, VE: 100, Format(mm): 100 x 200 x 370 mm (BxTxH), Farbe: Schwarz , passend für: 2 Flaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial - PresentFill® versch. Farben
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial - PresentFill® versch. Farben
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial - PresentFill® versch. Farben
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial - PresentFill® versch. Farben
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial - PresentFill® versch. Farben
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial - PresentFill® versch. Farben
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial - PresentFill® versch. Farben
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial - PresentFill® versch. Farben
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial - PresentFill® versch. Farben
Artikelbild für dekoratives Füllmaterial - PresentFill® versch. Farben
Artikel-Nr.:
     1771-grp-sizzlepak
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     grp-sizzlepak
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Flaschentaschen 2er mit Fenster versch. Farben

Unser farbiges Polstermaterial -PresentFill®

wird hergestellt aus durchgefärbtem Papier

- starker Polsterschutz und hohes Füllvolumen
- 100 % recyclingfähig 
- chlor- und säurefrei 
- hergestellt aus 3-lagigem 120 g/m² starken Papier
- 13 Standardfarben, andere Farben gerne auf Anfrage 

Weitere Informationen:
VE:
100
Format(mm):
100 x 200 x 370 mm (BxTxH)
Farbe:
Schwarz
passend für:
2 Flaschen
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, flaschen tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.