Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel mit Selbstklebeverschluss , VE: 1, Innenmaß(mm): 100 x 165 +50, Stärke(mm): 0,08, Stück/Krt. : 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Luftpolsterfolienbeutel 100 x 165 +50 LT202
Artikelbild für Luftpolsterfolienbeutel 100 x 165 +50 LT202
Artikelbild für Luftpolsterfolienbeutel 100 x 165 +50 LT202
Artikel-Nr.:
     1771-LT202
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     LT202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
luftpolsterbeutel 80 µm
Luftpolsterbeutel mit Selbstklebeverschluss

Luftpolsterbeutel

- 3-lagige Ausführung
- mit Selbstklebeverschluss
- transparent
- glatte Innsenseite
- ca. 80 my

 

*23228 OHNE Selbstklebeverschluss

Weitere Informationen:
VE:
1
Innenmaß(mm):
100 x 165 +50
Stärke(mm):
0,08
Stück/Krt.:
900
Weitere Suchbegriffe: luftpolster beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.