Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierpolster-Versandtaschen Curby Mailer™ SALE%, VE: 1, innen/mm ca.: 300 x 216, außen/mm ca.: 340 x 220, ca. g: 45, Farbe: Braun, Stück/Krt. : 120


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild für Papierpolster Versandtasche Curby Mailer™ 26351
Artikelbild für Papierpolster Versandtasche Curby Mailer™ 26351
Artikelbild für Papierpolster Versandtasche Curby Mailer™ 26351
Artikel-Nr.:
     1771-26351
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     26351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Papierpolster-Versandtaschen Curby Mailer™ SALE%

Jetzt neu: Curby Mailer™- Versandtaschen aus recyclebaren Papierpolster

Die Curby Mailer™ Versandtaschen bestehen vollständig aus recyceltem und recyclebarem Papier. Zwischen einer äußeren und inneren Lage aus starkem Papier liegt eine innovative wabenförmige Papierlage.

Durch die Kraft des Wabenpapiers ensteht ein einzigartiger Polstereffekt, der ihre Ware auf dem Transportweg optimal schützt. So stellt die Papierpolster-Versandtasche eine umweltfreundliche Alternative zu den Luftpolster-Versandtaschen dar. Alle Taschen lassen sich mithilfe des Adhäsionsverschlusses einfach verschließen.

Weitere Informationen:
VE:
1
innen/mm ca.:
300 x 216
außen/mm ca.:
340 x 220
ca. g:
45
Farbe:
Braun
Stück/Krt.:
120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,12*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 98,09*
€ 116,73
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 97,10*
€ 115,55
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 92,78*
€ 110,41
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 88,28*
€ 105,05
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 76,12*
€ 90,58
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.