Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Klebeband tesa® SALE %, VE: 36, Bezeichnung: tesapack® 64014, Farbe: transparent, Breite x Länge: 50mm x 66lfm, Stärke(my): 45my, Klebkraft: 2,4N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für PP-Klebeband tesa®, tesapack® 64014 transparent, 26303
Artikelbild für PP-Klebeband tesa®, tesapack® 64014 transparent, 26303
Artikelbild für PP-Klebeband tesa®, tesapack® 64014 transparent, 26303
Artikel-Nr.:
     1771-26303
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     26303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Klebeband tesa® SALE %

SALE %

Jetzt im Sale: Marken-PP-Klebeband von tesa®

Die Packbänder von tesa® zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- auf Basis von starkem Acrylatkleber
- besonders geeignet für den Verschluss von leichten Versandschachteln
- gleichmäßiges und geräuscharmes Abrollen
- hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit
- sehr gut geeignet für die manuelle Verarbeitung
Weitere Informationen:
VE:
36
Bezeichnung:
tesapack® 64014
Farbe:
transparent
Breite x Länge:
50mm x 66lfm
Stärke(my):
45my
Klebkraft:
2,4N/cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 72 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 108 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 540 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.