Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Begleitpapiertaschen aus Pergamin-Papier, VE: 1, Druck: Lieferschein-Rechnung, Material: Pergaminpapier, passend für: Din lang (240x138), Stück/Krt. : 1.000


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild für Begleitpapiertaschen 25183
Artikelbild für Begleitpapiertaschen 25183
Artikelbild für Begleitpapiertaschen 25183
Artikelbild für Begleitpapiertaschen 25183
Artikelbild für Begleitpapiertaschen 25183
Artikel-Nr.:
     1771-25183
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     25183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Begleitpapiertaschen aus Pergamin-Papier

Selbstklebende Begleitpapiertaschen aus transparentem Pergamin-Papier

Die Begleitpapiertaschen sind aus 100% recyclingfähigem Pergamin-Papier hergestellt. Das Papier ist chlorfrei gebleicht und entspricht den Nachhaltigkeitskriterien der Waldbewirtschaftung. Die Pergamin-Begleitpapiertaschen schützen Ihre Papiere und bieten zudem eine umweltfreundliche Alternative zu den herkömmlichen Lieferscheintaschen. 

Setzen Sie auch optisch ein Zeichen für nachhaltiges Verpacken! 

Weitere Informationen:
VE:
1
Druck:
Lieferschein-Rechnung
Material:
Pergaminpapier
passend für:
Din lang (240x138)
Stück/Krt.:
1.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 56,22*
€ 66,90
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 55,05*
€ 65,51
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 50,68*
€ 60,31
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 42,67*
€ 50,78
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 37,38*
€ 44,48
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 36,54*
€ 43,48
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 30,07*
€ 35,78
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.