Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallklemmen für Polyester-Textilband, VE: 1, Ausführung : für 19 mm Band , Stück/Krt. : 1000


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild für Metallklemmen für Polyester-Textilband 18316
Artikelbild für Metallklemmen für Polyester-Textilband 18316
Artikelbild für Metallklemmen für Polyester-Textilband 18316
Artikelbild für Metallklemmen für Polyester-Textilband 18316
Artikel-Nr.:
     1771-18316
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     18316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
Klemme für Textilumreifungsband
Metallklemme für Textilumreifungsba...
Metallklemmen für Polyester-Textilband
Metallklemmen zum Verschließen von Polyester Umreifungsbändern mit und ohne Gerät. Die Verschlüsse sind aus Stahl und in verzinkter, phosphatierter Ausführung.
Weitere Informationen:
VE:
1
Ausführung:
für 19 mm Band
Stück/Krt.:
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,80*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 69,18*
€ 82,32
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 66,86*
€ 79,56
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 65,00*
€ 77,35
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 61,59*
€ 73,29
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 52,80*
€ 62,83
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.