Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentklebeband, VE: 6, Breite(mm): 75, Lauflänge : 50 m, Fädenje Breite : 10/25, Rll./Karton : 12


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Artikelbild für Filamentselbstklebeband 75 mm 12667
Artikelbild für Filamentselbstklebeband 75 mm 12667
Artikel-Nr.:
     1771-12667
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     12667
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Filamentklebeband

Filamentselbstklebeband

- transparent mit Glasfaserverstärkung
- zum Verschluss für Gefahrgutkartons und extrem starke Kartonagen
- extrem reißfest

Weitere Informationen:
VE:
6
Breite(mm):
75
Lauflänge:
50 m
Fädenje Breite:
10/25
Rll./Karton:
12
Weitere Suchbegriffe: filament band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 8,27*
€ 9,84
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.