Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset f.PES-Kunststoffband Band-L.1100m Band-B.13mm m.tragbarem Abroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000487670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4054773024875
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
polyesterband umreifungsset
umreifungs set
bestehend aus: je 1 Rolle Polyesterband, gewebt in der jeweiligen Breite (s. Tabelle), Verschlussklemmen, phosphatiert, Karton à 1000 Stück, 1 Bandspanner für Bänder von 9-20 mm, 1 Bandabroller, tragbar für Kern-Ø 76 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit tragbarem Abroller · Zugkraft linear: 375daN
Weitere Informationen:
Bandbreite:
13 mm
Bandlänge:
1100 m
Ausführung:
für PES-Kunststoffband
Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, Umreifungssets
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
€ 5,99*
ab € 188,94*
€ 229,18*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 190,84*
€ 230,28*
3 Tage
11
€ 5,59*
ab € 190,39*
€ 230,51*
€ 2,95*
ab € 192,80*
€ 239,95*
Lager 1736
17
€ 4,99*
ab € 200,33*
€ 245,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,84*
€ 292,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,91*
€ 279,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,07*
€ 254,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,38*
€ 244,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,33*
€ 238,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 214,75*
Ähnlich
k.A.
ab € 199,45*
Ähnlich
k.A.
16779
ab € 157,04*
Ähnlich
k.A.
16780
ab € 156,96*
Ähnlich
k.A.
16781
ab € 155,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.