Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch- u.Kabelbrücke H45mm Gum.schwarz/gelb li.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000480242
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8-KB-SZ-GB-045-45L
EAN/GTIN:
     4050576224146
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
mit zwei Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 32 x B 30 mm · keine Befestigung nötig · aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi und rutschhemmende Oberfläche · mit gelben Schutzdeckel und Tragegriff · überfahrbar bis zu einem Achsgewicht von 8 t · Endlosmontage mit Zapfen/Nut-System
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
links
Gewicht:
2,6 kg
Tragfähigkeit:
8 t
Material:
Gummi
Höhe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Schlauchbrücke, kabelbrücke schwarz-gelb, fußbodenkanal, schlauchbrücken gummi, Bordsteinrampen, Kabelbrücken, Schlauchbrücken
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 32,33*
€ 41,51*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 32,25*
€ 41,55*
1 Tag
4
€ 5,59*
ab € 32,39*
€ 41,62*
Lager 1736
5
€ 4,99*
ab € 32,38*
€ 41,78*
€ 5,95*
ab € 32,92*
€ 43,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-045-002
ab € 49,31*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-050-005
ab € 73,04*
Ähnlich
k.A.
8-KB-SZ-GB-045-45R
ab € 32,30*
Ähnlich
Dancop
20012NW
ab € 68,52*
Ähnlich
Dancop
20014NW
ab € 69,98*
Ähnlich
k.A.
8-KB-SZ-GB-070-003
ab € 68,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.