| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000473311 Herst.-Nr.: 01670236 EAN/GTIN: 4100660000573 |
| |
|
| | |
| für die tägliche Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen wie Fensterrahmen, Heizkörper, Kunststoff- oder Glasflächen, Stein- und Fliesenböden · besonders geeignet für Acrylglas, Tischlinoleum, Aluminium und Schultafeln · verringerte Wiederanschmutzung durch Easy-to-Clean-Effekt Dosierung: Unterhaltsreinigung: 50 ml / 10 l Wasser, Hochdruckreinigung: 1:5 bis 1:10 mit Wasser, Sprühreinigung: 50 ml / 600 ml Wasser Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Kanister Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 l | Marke: | BUZIL | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neutralreiniger, Schonreiniger, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, buzil kunststoffreiniger, kunststoff pflege, neutralreiniger 10l, Allzweckreiniger, Buzil, Grillreiniger, Kaminreiniger, Ofenreiniger, Reiniger, Reinigung, T560, Universal-Reiniger |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 28,52* | € 38,83* | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 28,03* | € 38,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 34,23* | € 46,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 35,24* | € 48,09* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 37,15* | € 50,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,715* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|