Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000469660 Herst.-Nr.: 6374 EAN/GTIN: 5033848035113 |
| | |
|
| | |
| Reiniger für Toilettensitze und andere Oberflächen · leicht zu pflegen · hygienische Ergänzung zu Toilettensitzauflagen · kosteneffektive Lösung, ideal für einen sauberen und hygienischen Waschraum · kompakte und hygienische Nachfüllung aus versiegelter Verpackung · verfügbar als klares Reinigungsspray in stabilen, hygienisch verschlossenen 0,4-l-Beuteln · einfach und schnell zu installieren · mit bis zu 2000 Dosierungen pro Beutel · nach dem Entfernen der Pumpe ist der Beutel recyclefähig Weitere technische Eigenschaften: · passend für: 9000 469 680 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6 x 0,4 l | Gebinde: | Beutel | Marke: | SCOTT | Gefahrstoff: | k.A. | Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Spender Toilettensitzabdeckungen, Toilettendesinfektion, Toilettensitzreiniger, Toilettensitzreiniger-Spender, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, toilettensitzreiniger-spender kimberly clark, toilettensitzreiniger spender, toilettensitzreiniger-spender 400ml, Badreiniger, Hygienereiniger, Reiniger, Reinigung, Rohrreiniger, Rohrreiniger (Akku), Sanitärreiniger |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Blatt | € 4,95* | ab € 5,46* | € 7,70* | | | | Lager 1736 | | | | 6 | | pro Blatt | € 4,99* | ab € 7,445* | € 9,71667* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Blatt | € 5,95* | ab € 7,07* | € 9,91* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | pro Blatt | € 7,50* | ab € 7,48334* | € 9,97* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Blatt | € 5,59* | ab € 7,79334* | € 10,13334* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Blätter | Mindestbestellmenge: 6 Blätter ( entspricht € 58,30002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|