Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen Gabel-L.1150mm Trgf.2500kg STA himmelblau Vollgummi/Polyurethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-9000443602
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N21225461X
EAN/GTIN:
     4053981012209
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
verwindungssteife, robuste Stahlkonstruktion · Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung · ergonomischer Deichselkopf mit den Funktionen Heben - Fahren - Senken · wartungsarmes Hydrauliksystem mit Überlastsicherung · dosierbare Absenkgeschwindigkeit · Einfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breitseite von Europaletten Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Gabelbreite: 160mm · Gabelrollen-Ø: 80mm · Gabelrollenbreite: 70mm · Wenderadius: 1330mm · Lenkräder Rad-Ø: 200mm · Lenkräderbreite: 50mm · Gabelrollentyp: tandem · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500 kg
Gabellänge:
1150 mm
Tragbreite:
540 mm
Hubbereich:
85-200 mm
Lenkräder:
Vollgummi
Gabelrollen:
Polyurethan
Farbe:
himmelblau, RAL 5015
Material:
Stahl
Marke:
PFAFF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen pfaff, gabelhubwagen, palettenhubwagen 2500 kg, Hubwagen, Palettenwagen, Transportgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 378,19*
€ 439,3637*
1 Tag
323
Frei Haus
ab € 389,25*
€ 440,53*
1 Tag
323
Frei Haus
ab € 361,20*
€ 442,30*
Frei Haus
ab € 415,07*
€ 465,91*
Lager 1736
319
Frei Haus
ab € 397,26*
€ 483,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,15*
€ 574,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,64*
€ 533,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,72*
€ 500,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,55*
€ 494,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,26*
€ 472,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
34527100010
ab € 40,51*
Zubehör
Columbus McKinnon
192031977
ab € 30,92*
Zubehör
Columbus McKinnon
34527100027
ab € 21,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.