| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-8000250657 Herst.-Nr.: 11555400 / 10049571 EAN/GTIN: 4024596075095 |
| | |
|
| | |
| haftstarker, sprühbarer Kunststoff zur Abdichtung von Undichtigkeiten · speziell für das Abdichten feinster Risse und Nähte im Innen- und Außenbereich · zum einfachen Abdichten z.B. an Dachrinnen, Abwasser- und Abflussrohren, Wohnwagen, -mobilen und Booten, Dächern und Fenstern, Poolwänden und Teichfolien, Kellerschächten und an Lüftungsschächten · haftet auf vielen Oberflächen, wie z. B. Stein, Metall, Kunststoff, Holz, Emaille, uvm. · überlackierbar · wasserfest · witterungs- und UV-beständig · schützt Metalle vor Korrosion · frei von Bitumen und Silikon Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grau · Material: Styrol-Butadien-Kautschuk Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Spraydose | Marke: | WEICON | Temperaturbeständigkeit: | -50 bis +100 °C | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,78* | € 11,21* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 8,60* | € 11,26* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 9,15* | € 11,56* | | | | Lager 1736 | | | | 12 | | € 4,99* | ab € 9,82* | € 12,49* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,59* | ab € 10,52* | € 13,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02455* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 149,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|