Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband L.762mm B.75mm K.120 NK Pk.a 5 St.OPTIMUM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000894929
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3357618
EAN/GTIN:
     4030635007774
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
leistungsstarkes Korund-Schleifmittel auf robustem Polyestergewebeträger · universell einsetzbar · hohe Belastbarkeit und lange Standzeit Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: braun
Weitere Informationen:
Körnung:
120
Breite:
75 mm
Länge:
762 mm
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Material:
Normalkorund
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Marke:
OPTIMUM
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, endlos-schleifband korund, endlos schleifband, endlos-schleifband korn 120, Schleifband endlos, Schleifbänder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 21,74*
€ 28,52*
Lager 1736
12
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 21,86*
€ 28,52*
3 Tage
9
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 21,82*
€ 28,52*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,89*
€ 28,58*
1 Tag
9
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 21,97*
€ 28,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,52*
€ 33,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,59*
€ 32,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,68*
€ 31,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,54*
€ 31,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,62*
€ 29,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,86*
€ 26,01
pro Paket
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stürmer Maschinen
3101570
ab € 285,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.