Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plombendraht in.0,5/auß.0,3mm 1,1mm L.ca.400m Fe verz.1kg/Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-4000810727
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9193000
EAN/GTIN:
     4016649919302
Suchbegriffe:
Plombendraht
Plombierdraht
plombendraht eisen
plombendraht
Eisen · verzinkt · Drahtstärke innen 0,5 mm - außen 0,3 mm · Gesamtstärke: 1,1 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Gewicht: je Ring: 1kg · Material: Eisen
Weitere Informationen:
Länge:
ca. 400 m
Drahtstärke:
innen 0,5 / außen 0,3 mm
Gesamtstärke:
1,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahte, Drähte, Plombendrähte, Versiegelung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 5,99*
ab € 27,78*
€ 36,94*
Lager 1736
35
€ 4,99*
ab € 27,90*
€ 37,13*
€ 5,95*
ab € 28,27*
€ 38,78*
5 Tage
35
€ 8,90*
ab € 33,17*
€ 42,99*
2 Tage
25
€ 5,59*
ab € 33,12*
€ 43,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.