Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Driver Gr.11 grau EN 388,EN 407 PSA II NITRAS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000371676
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1409-11
EAN/GTIN:
     4059904098138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: Rindvollleder · mit Gummizug und Flügeldaumen · farbliche Größenkennung · Anwendung: Garten- und Landschaftsbau, Bau und Handwerk, Montagearbeiten, Speditionen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 2 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
grau
Marke:
NITRAS
Ausführung:
Gummizug, Flügeldaumen
Material:
Rindvollleder
Norm:
EN 388, EN 407
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,18*
€ 2,82*
3 Tage
549
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,18*
€ 2,82*
1 Tag
513
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,19*
€ 2,83*
5 Tage
732
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,19*
€ 2,83*
Lager 1736
732
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,37*
€ 3,10*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 2,37* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 37,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
1409-10
ab € 2,10*
Ähnlich
Nitras
1409-9
ab € 1,98*
Ähnlich
KCL
100-10
ab € 2,85*
Ähnlich
KCL
100-7
ab € 3,12*
Ähnlich
KCL
100-9
ab € 2,82*
Ähnlich
KCL
010910141E
ab € 5,11*
Ähnlich
KCL
010908141E
ab € 5,10*
Ähnlich
KCL
010909141E
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.