| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000355500 Herst.-Nr.: 600847814 EAN/GTIN: 4030968001210 |
| | |
|
| | |
| wassermischbarer, emulgierbarer Hochleistungs-Kühlschmierstoff auf Mineralölbasis · emulsionsstabil mit sehr gutem Korrosionsschutz · schaumarm · spezielle Zusätze geben dem Hochleistungs-Kühlschmierstoff überdurchschnittliche Eigenschaften für die Kühlschmierung bei der Metallbearbeitung · für die Bearbeitung von Stahl, Guss, Buntmetallen und Aluminium · Anwendung auf Kreis-, Band- und Bügelsägen sowie auf allen Dreh-, Fräs-, Bohr- und Gewindeschneidmaschinen · chlor-, nitrit- und silikonfrei · Die Anforderungen der TRGS 611 werden erfüllt. Einsatzkonzentration: allg. Zerspanung: 5 % schwere Zerspanung: 10 % Hinweis: das Konzentrat immer in das vorgelegte Wasser einrühren, nie umgekehrt! Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grün · Ausführung: wassermischbar · Gebinde: Kanister Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | Marke: | OPTA | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, kühlschmierstoff 5l kanister, kühlflüssigkeit, kühlflüssigkeit 5l, Cool, Hochleistungskühlschmierstoff, Hochleistungsschmierstoffe, Kühlschmierstoffe, Opta, Schmierstoff, Schneidmittel, Spray, Trennspray |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 38,86* | € 49,49* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 37,62* | € 49,54* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,48* | € 49,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 37,41* | € 49,54* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 37,90* | € 50,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 7,772* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|