Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdichtungskitt Calofer 300ml Kartusche anth.SOUDAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-4000353978
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     100127
EAN/GTIN:
     5411183002906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
PTFE-Dichtpaste
hochwertige Dichtungspaste auf Basis von Natriumsilikat · gebrauchsfertig · zum Abdichten von Fugen und Öffnungen in Umgebungen mit möglichen hohen Temperaturen, z.B. an Öfen, Kaminen und Feuerstellen · hitzebeständig bis +1500 °C · nicht elastisch nach dem Aushärten · keine Fragmentierung oder Rissbildung nach Aushärtung · asbestfrei · zur Anwendung in Innenräumen · nicht geeignet für dauerhaft stehendes Wasser
Weitere Informationen:
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Kartusche
Farbe:
anthrazit
Temperaturbeständigkeit:
-40 bis +1500 °C
Verarbeitungstemperatur:
+5 bis +30 °C
Marke:
SOUDAL
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dichtmasse kartusche, ptfe dichtpaste, dichtmasse soudal, Abdichtungskitte, Dichtkitt, Dichtpaste, Dichtungskitte, Dichtungspasten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 4,90*
ab € 4,24*
€ 5,44*
11 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,79*
ab € 4,24*
€ 5,51*
1 Tag
195
30
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,68*
1 Tag
195
15
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 5,72*
Lager 1736
59
15
€ 4,99*
ab € 4,69*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 91,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,53*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,61*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,87*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,07*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,95*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,25*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,63*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 13,92*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,41*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,84*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,07*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,21*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,19*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,45*
Zubehör
Henkel
PFGSN
ab € 7,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.