Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1K-Hybrid-Klebstoff High Tack H785 weiß 450g Kartusche BOSTIK


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000341016
Hersteller:
     Bostik
Herst.-Nr.:
     30618377
EAN/GTIN:
     4008373133703
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Hochtemperaturkleber
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Hybrid-Technologie · hochwertiger, speziell für den professionellen Einsatz entwickelter Klebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung, extrem hoher Belastbarkeit und hoher Endfestigkeit · eignet sich zum Verkleben zahlreicher Baumaterialien wie Stein, Beton, Glas, Gipskarton, PU, PVC, Hartkunststoffe, glasierte Flächen, Keramik, Kupfer, Blei, Zink, Zinn, Aluminium, Metalle, Legierungen, Edelstahl, HPL- und Zementfaserplatten · auch zur Verklebung von Spiegeln geeignet · lösemittelfrei · dauerelastisch · schrumpf- und blasenfrei · nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90°C · Aushärtungsdauer: 2-3 mm /24h · Chemische Basis: Silantermininierte Polymere · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C · offene Zeit des Klebers: Hautbildungszeit ca. 10Min.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
450 g
Gebinde:
Kartusche
Baustoffklasse:
B2 nach DIN 4102
Marke:
BOSTIK
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, kunststoffkleber kartusche, komponentenkleber, Dichtstoff, Hybrid, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Montagekleber, Polymer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
36
12
€ 5,99*
ab € 6,99*
€ 8,70*
2 Tage
26
12
€ 5,59*
ab € 6,99*
€ 8,72*
16 Tage
unbekannt
12
€ 7,99*
ab € 7,57667*
€ 9,38667*
Lager 1736
36
12
€ 4,99*
ab € 7,47*
€ 9,44*
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Kartonage
ab 6000 Kartonagen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 7,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 113,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,94*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,07*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 33,06*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,54*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,21*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 13,99*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,64*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,86*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,07*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,08*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,27*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.