Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Träger 10201 L.370mm p.Träger 50kg STA weiß m.Aufhängeloch ELEMENT SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000274573
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10201-00021
EAN/GTIN:
     4006676008711
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Regalträger
mit Aufhängeloch · verbaubar mit zweireihigen Wandschienen 10001 · Tragfähigkeit pro Träger 50 kg Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
370 mm
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Tragfähigkeit:
pro Träger 50 kg
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Weitere Suchbegriffe: regalträger element system, regalträger, konsolenwinkel weiß, Träger, U-Träger
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
624
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,42*
1 Tag
600
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,83*
€ 2,43*
5 Tage
600
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,85*
€ 2,46*
1 Tag
600
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,61*
Lager 1736
580
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 56,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11603-00000
ab € 3,62*
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.