Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sturmhaken L.80mm STA blau verz.m.Öse z.Einschr.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000272375
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000082080Z
EAN/GTIN:
     4003984290555
Suchbegriffe:
Sturmhaken
vormann sturmhaken
sturmhaken
sturmhaken 80mm
Stahl · blau verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Ausführung:
mit Öse zum Einschrauben
Stärke:
3,9 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Fensterladenfessteller, Fensterladen-Feststeller, Schlagladenbeschläge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
175
Frei Haus
ab € 0,3442*
€ 0,4548*
2 Tage
150
25
€ 6,95*
ab € 0,343*
€ 0,483*
4 Tage
112
25
€ 5,99*
ab € 0,3433*
€ 0,4841*
2 Tage
105
25
€ 5,59*
ab € 0,3461*
€ 0,4861*
Lager 1736
150
25
€ 4,99*
ab € 0,4994*
€ 0,6971*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6971*
€ 0,82955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6732*
€ 0,80111
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6394*
€ 0,76089
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6194*
€ 0,73709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5994*
€ 0,71329
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4994*
€ 0,59429
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,4275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000082120Z
ab € 0,4503*
Ähnlich
August Vormann
000083120Z
ab € 1,8825*
Ähnlich
August Vormann
000083200Z
ab € 2,1712*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.