Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh Typ A 40/110 2mm ETA-08/0171 STA sdmverz.GAH


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000200402
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     334505
EAN/GTIN:
     4004338334505
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 40 x 110
balkenschuh
balkenschuh aussen
Typ A · Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Maß c: 110mm · Materialstärke: 2mm · Maß a: 40mm · Maß b: 110mm
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
Typ A 40/110
Schenkellänge:
110 mm
Schenkelbreite:
40 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Breite:
40 mm
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Anzahl Löcher:
4 / 22
Loch-Ø:
9 / 5 mm
Höhe:
110 mm
Zulassung:
ETA-08/0171
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Balkenwinkel, Stahlschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
337
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 1,93*
Lager 1736
18
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 21,82*
€ 29,77*
4 Tage
18
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 36,185*
€ 46,405*
4 Tage
23
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 34,39*
€ 51,34*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 42,15*
€ 54,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,77*
€ 35,4263
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,43*
€ 35,0217
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,09*
€ 34,6171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,11*
€ 31,0709
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,14*
€ 29,9166
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,35*
€ 28,9765
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,10*
€ 27,489
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 21,82*
€ 25,9658
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.