Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenkette DIN 5685 Kettennennstärke 1,6mm K 16 30m/Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-1000131116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7001245
EAN/GTIN:
     9002546744241
Suchbegriffe:
Knotenkette
Stahlkette
knotenkette 30m
knotenkette
galvanisch verzinkt · Bunde à 30 m · VE = 1 Bund
Weitere Informationen:
Typ:
K 16
Kettennennstärke:
1,6 mm
Länge:
30 m
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kette, Ketten, Knotenketten, Langgliederkette, Langgliederketten, Schalungsspannketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
46
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,67*
€ 13,52*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,49*
€ 13,59*
Lager 1736
62
pro Stück
€ 4,99*
ab € 9,95*
€ 13,91*
7 Tage
63
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,05*
€ 14,31*
3 Tage
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,8202*
€ 14,7102*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7001249
ab € 0,44*
Ähnlich
k.A.
7001253
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.