Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 2.0 Kabel Typ A-B weiss 1,8m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 1,8 m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 1,8 m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 1,8 m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 1,8 m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     173-1073624
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.8819
EAN/GTIN:
     7611990138098
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

Artikelbezeichnung:

VALUE USB 2.0 Kabel Typ A-B weiss 1,8m

Artikelbeschreibung:

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,62*
1 Tag
918
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,855*
€ 3,23*
9 Tage
5
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 4,84*
Lager 173
5
1
pro Meter
€ 4,90*
ab € 4,37*
€ 6,61*
4 Tage
4
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,11*
€ 14,27*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,61*
€ 7,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,90*
€ 7,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,32*
€ 6,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,99*
€ 5,94
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,88*
€ 5,81
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 4,37*
€ 5,20
pro Meter
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.88.8802
ab € 6,05*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8818
ab € 2,47*
Ähnlich
VALUE
11.99.8809
ab € 0,80*
Ähnlich
VALUE
11.99.8831
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.