Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kölln Müsli Bircher Nuss 7x500g Sparpaket


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kölln Müsli Bircher Nuss 7x500g Sparpaket
Kölln Müsli Bircher Nuss 7x500g Sparpaket
Artikel-Nr.:
     171-Z/KOE/10154500-7
Hersteller:
     Kölln
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000540201543
Suchbegriffe:
Cerealien
Frühstücks-Cerealien
Frühstückscerealien
Frühstücksflocken
Die klassischen Kölln Müslis – für einen frischen Start in den Tag.
Ernährungsexperten sind sich einig. Das allmorgendliche Frühstück ist wichtig, denn ein Auffüllen der „Reserven“ bildet die Grundlage für den Start in den Tag. Darüber hinaus bietet die Zeit am Frühstückstisch eine besondere Gelegenheit, sich auf die kommenden Stunden einzustimmen. Nicht zufällig machte Dr. Bircher-Benner den Hafer zur Grundlage für seine berühmte „Erfindung“: das Müsli. Denn Hafer ist mit seinem nussigen Geschmack das ideale Frühstücksgetreide.
Kölln Müslis basieren immer auf Köllnflocken und weisen dadurch immer einen nennenswerten Gehalt an Vollkorn-Hafer auf. Ob gleich am Morgen oder zwischendurch, eher fruchtig oder nussig – Kölln bietet vielerlei Möglichkeiten für ein „Gute-Laune-Frühstück“.


Kölln Zartes Bircher Nussiges Hafer-Müsli. So blütenzart war Bircher noch nie! Als Superfood liegen Nüsse voll im Trend – unser Zartes Bircher mit Nuss kommt also genau zur richtigen Zeit. Mit seinem hohen Anteil an gehackten Mandeln, Cashew-, Sonnenblumen- und Pekannusskernen sowie Buchweizen, Leinsamen und fruchtigen Apfelstückchen bietet es die ideale Grundlage für einen perfekten Start in den Tag – und vor allem einen guten Grund zum Zugreifen.

Allergene:
Kann weitere Schalenfrüchte, Milch und Erdnuss enthalten.

Nährwerte:
Energie (kJ): 1711; Energie (kcal): 408; Fett (g)14; davon gesättigte Fettsäuren (g): 2,4; Kohlenhydrate (g): 50; davon Zucker (g): 3,7; Eiweiß (g): 15; Salz (g): 0

Weitere Informationen:
Zutaten:
Vollkorn-HAFERflocken (80%), NUSSkernmischung (gehackte MANDELN, CASHEWkernstücke, PEKANNUSSkernstücke), getrocknete Apfelstücke (3%), Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Buchweizen.
Weitere Suchbegriffe: Granola, Haferflocken, Porridge, Frühstücks-Müsli, Frühstücksmüsli, Müsli, cerealien, Vollkorn-Hafermüsli mit 17% Nüssen, Saaten und Kernen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,99*
1 Packung enthält 3,5 Kilogramm (€ 8,56858* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.