Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLASSIKER TEE Aromadose mit 5 Sorten der wichtigsten EILLES Tea Diamonds


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KLASSIKER TEE Aromadose mit 5 Sorten der wichtigsten EILLES Tea Diamonds
KLASSIKER TEE Aromadose mit 5 Sorten der wichtigsten EILLES Tea Diamonds
Artikel-Nr.:
     171-Z/JJD/44141-3
Hersteller:
     Eilles
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250363626324
Suchbegriffe:
Kräuter Tee
Kräutertee
Rooibos
Rooibos-Tee

Eilles Tea Diamonds Klassiker Kollektion

Tauchen Sie ein in die Raffinesse der Eilles Tea Diamonds Klassiker Kollektion, präsentiert in einer edlen silbernen Aromaschutzdose. Jeder Tee wird in einem Pyramidenbeutel dargeboten, der die Exklusivität und Qualität dieser erlesenen Mischungen unterstreicht.

Die silbefarbene Dose, mit einem Design, das zeitlose Eleganz verkörpert, bewahrt nicht nur den Aromaschutz, sondern präsentiert auch die fünf legendären Tea Diamonds Klassiker von Eilles. Öffnen Sie die Dose und lassen Sie sich von der luxuriösen Auswahl von 15 einzeln verpackten Tea Diamonds überraschen, 3 pro Sorte.Die Dose alleine ist schon ein echtes Highlight, denn sie ist ein idealer Aufbewahrungsort für alles, was besonders frisch sein soll. So ist der Deckel mit einem Aromaschutzgummi und einem festen Klappverschluss ausgestattet und man kann dank des transparenten Deckels den Inhalt sehen, ohne die Döse zu öffnen. Leere Vorratsdosen dieser Qualitätsklasse kosten schon regelmäßig 15 Euro und mehr. Diese Dose ist zudem besonders nachhaltig, denn die Etikettierung kann man entfernen und somit die Dose später wiederverwenden. Maße (geschlossen) : B: 11,2cm H: 19,5cm T: 7,5cm

Genießen Sie die subtile Eleganz des Earl Grey Schwarztees, die erhebende Frische des Asia Superior Grüntees, die beruhigende Vielfalt des Kräutergartens, die erfrischende Pfefferminze und die fruchtige Fülle des Sommerbeeren Früchtetees. Jeder Tea Diamond entfaltet sein einzigartiges Aroma in der charakteristischen Pyramidenform, die eine optimale Entfaltung der Teeblätter ermöglicht.

Diese Klassiker Teesorten sind nicht nur für den anspruchsvollen Teeliebhaber, sondern auch ein ideales Geschenk für Teekenner. Die Eilles Tea Diamonds Klassiker Kollektion in der silbernen Aromaschutzdose bietet Ihnen die Möglichkeit, traditionellen Teegenuss auf höchstem Niveau zu erleben. Gönnen Sie sich den Luxus und die zeitlose Eleganz dieser herausragenden Auswahl von Eilles Tea Diamonds.

Im Jahre 1873 eröffnete Joseph Eilles das erste Spezialitätenhaus für feinsten Tee und Kaffee in der Münchner Residenzstrasse, gleich vis-a-vis der Staatsoper. Mit seinem umfangreichen Sortiment an feinen Waren etablierte er sich schnell als Genusslieferant der besonderen Art und avancierte zum Hoflieferanten König Ludwigs II. Schon damals galt Joseph Eilles als einer der Mitbegründer der hiesigen Teekultur und begeistert noch immer Teegenießer in aller Welt. Ob in den besten Hotels, in der First - und Business Class von Fluggesellschaften oder bei Dir zuhause: EILLES TEE bietet überall unvergessliche Teemomente.

Diese KLASSIKER Teedose enthält im Übrigen eine Auswahl der Tee Klassiker, speziell zusammgestellt von unseren Tee Sommeliers. Beachte auch unsere anderen Variationen und ein kleiner Tipp zum Schluss: EILLES TEE schmeckt aus dem original Teeglas am besten...

Die Aromaschutzdose beeinhaltet 15 EILLES TEE Tea Diamonds der folgenden Sorten (Gesamtgewicht 40,5g):

3 x Pfefferminze, Kräutertee. Zutaten: Pfefferminzblätter

3 x Sommerbeere, aromatisierter Früchtetee. Zutaten: Apfel, Hibiskus (32%), Hagebuttenschalen, Holunderbeeren, Himbeeraroma, Erdbeeraroma, Sahnearoma

3 x Kräutergarten, Kräutertee. Zutaten: Rooibos (49%), Zitronengras (35%), Krauseminze (8%), Fenchel, Süßholzwurzel, Zimt, Heidelbeere, Kamille

3 x Earl Grey, aromatisierter Schwarztee. Zutaten: Schwarzer Tee, Aroma

3 x Grüntee Asia Superior Blatt, Grüner Tee. Zutaten: Grüner Tee






Weitere Informationen:
Zutaten:
siehe Details
Weitere Suchbegriffe: Rooibostee, Rooibusch-Tee, Rooibuschtee, Rotbusch-Tee, Rotbuschtee, Tee-Dose, Teedose, teedose eilles, tee dose, 8 kräuter tee, Teedose mit verschiedenen Sorten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,99*
1 Packung enthält 1 Kilogramm (€ 24,99* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.