Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkkorb BIO-LIEBE mit Bio Produkten von Kölln


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkkorb BIO-LIEBE mit Bio Produkten von Kölln
Geschenkkorb BIO-LIEBE mit Bio Produkten von Kölln
Artikel-Nr.:
     171-Z/GVT/210923-5
Hersteller:
     Kölln
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250363625983
Suchbegriffe:
Geschenkkorb
Wellpapp Präsentkorb
geschenkkorb weiß
wellpapp präsentkorb

Entdecke beliebte Kölln Klassiker in bester Bio-Qualität mit diesem Geschenkkorb. Ob als Geschenk für einen geliebten Menschen oder als was Besonderes für sich selbst, dieser Kölln Geschenkkorb ist perfekt für alle, die Bio Lebensmittel schätzen.


Der schöner wiederverwendbarer Korb enthält:

1x Bio Knusprige Multikorn Fleks® Klassik 300 g von Kölln

Zutaten: Vollkorn-HAFERmehl*, Vollkorn-ROGGENmehl*, Vollkorn-DINKELmehl* #, WEIZENmehl*, Rübenzucker*, GERSTENmalzextrakt*, Speisesalz. *Aus ökologischem Anbau, #Dinkel ist eine Weizenart

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 1614, Energie (kcal): 382, Fett (g): 3,8, davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,7, Kohlenhydrate (g): 73, davon Zucker (g): 13, Eiweiß (g): 9,6, Salz (g): 1,0

1x Bio Dinkelflocken zart 450 g von Kölln

Zutaten: 100 % Vollkorn-DINKEL aus ökologischem Anbau. Dinkel ist eine WEIZENart

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 1462, Energie (kcal): 346, Fett (g): 2,5, davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,2, Kohlenhydrate (g): 63, davon Zucker (g): 1,7, Eiweiß (g): 14, Salz (g): 0

1x Haferflocken zart BIO 500 g von Kölln

Zutaten: 100 % Vollkorn-HAFER

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 1534, Energie (kcal): 364, Fett (g): 6,4, davon gesättigte Fettsäuren (g): 1,2, Kohlenhydrate (g): 59, davon Zucker (g): 1,2, Eiweiß (g): 13, Salz (g): 0

1x Haferflocken kernig BIO 500 g von Kölln

Zutaten: 100 % Vollkorn-HAFER

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 1534, Energie (kcal): 364, Fett (g): 6,4, davon gesättigte Fettsäuren (g): 1,2, Kohlenhydrate (g): 59, davon Zucker (g): 1,2, Eiweiß (g): 13, Salz (g): 0

1x KÖLLN Geschirrhandtuch KERNIGE






Weitere Informationen:
Zutaten:
siehe "Details"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.