Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkset KRÄUTERTEE mit Tea Diamonds und Designer Teeglas von EILLES


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkset KRÄUTERTEE mit Tea Diamonds und Designer Teeglas von EILLES
Geschenkset KRÄUTERTEE mit Tea Diamonds und Designer Teeglas von EILLES
Artikel-Nr.:
     171-Z/GVT/051023-9
Hersteller:
     Eilles
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250363625891
Suchbegriffe:
Glas-Häuferl
Glas-Tasse
Glastasse
Kräuter Tee

Dieses Set ist das perfekte Geschenk für alle Kräutertee-Liebhaber in exklusiver EILLES-Qualität. Die hochwertige Metaldose enthält die zwei beliebtesten Kräutertee Sorten von den EILLES Tea Diamonds, leckere Butter Cookies, Kandis und ein edles Teeglas.

 

1 x EILLES Trend Designer Teeglas

1 x EILLES TEE Tea Diamond KRÄUTERGARTEN im Pyramidenbeutel, 20er Box

Zutaten: Zitronengras, Rooibos, Krauseminze, Fenchel, Süßholzwurzel, Zimt, Heidelbeeren, Kamille.

1 x EILLES TEE Tea Diamond PFEFFERMINZE im Pyramidenbeutel, 20er Box

Zutaten: Pfefferminze

4x Butter Cookie Buttergebäck

Zutaten: WEIZENmehl, BUTTER (33%), Zucker, Invertzuckersirup, Salz, VollMILCHpulver, Farbstoff Carotin.

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 2298, Energie (kcal): 551, Fett (g): 31, davon gesättigte Fettsäuren (g): 20, Kohlenhydrate (g): 61 davon Zucker (g): 25, Eiweiß (g): 5,6 Salz (g): 0,6

2 x Kandissticks

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie kj 1695 / Energie kcal 399; Fett 0g davon gesättigte Fettsäuren 0g, Kohlenhydrate 100g, davon Zucker 100g, Eiweiß 0g, Salz 0g

 

Bitte beachten Sie, dass wir alle Einzelteile sorgsam verpacken und eventuell mit Polstermaterial zusätzlich für den Transport schützen. Sollte ein Artikel in Ausnahmefälle nicht lieferbar sein, nutzen wir gleichwertigen oder höherwertigen Ersatz






Weitere Informationen:
Zutaten:
siehe Details
Weitere Suchbegriffe: Kräutertee, 8 kräuter tee, glas tasse, eilles kräuter tee, Geschenkset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.