Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SABITA Linsenchips PAPPADUM CHIPS Sweet Chili, 60g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SABITA Linsenchips PAPPADUM CHIPS Sweet Chili, 60g
SABITA Linsenchips PAPPADUM CHIPS Sweet Chili, 60g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/86300
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200863005
Suchbegriffe:
Kartoffel-Chips
Kartoffelchips
kartoffel chips

Die Pappadum Chips Sweet Chili auf Basis von Linsenmehl haben Ihren Ursprung in Nordindien. Die süß-scharfen Snacks sind ideal für Zwischendurch, auch auf dem klassischen Thali mit Chutneys beliebt.




Nährwerte:
Energie (kJ): 2167; Energie (kcal): 516; Fett (g)31; davon gesättigte Fettsäuren (g): 16; Kohlenhydrate (g): 41; davon Zucker (g): 14; Eiweiß (g): 15; Salz (g): 3,8

Weitere Informationen:
Zutaten:
Linsen (73%), Palmöl, Zucker, Backtriebmittel: Natriumbicarbonat; Reismehl, Chilipulver (1,4%), Kreuzkümmel, Königskümmel, Speisesalz, Maltodextrin, Asafoetidapulver, Farbstoff: Paprikaextrakt (enthält SOJA); Süßungsmittel: Steviolglycoside.
Weitere Suchbegriffe: Linsenchips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,99*
1 Packung enthält 0,06 Kilogramm (€ 66,50* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.