Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPRIKA-AJVAR scharf von Liakada, 330g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PAPRIKA-AJVAR scharf von Liakada, 330g
PAPRIKA-AJVAR scharf von Liakada, 330g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/66198
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200661984
Suchbegriffe:
Paprika
Paprika-Pulver
Paprikapulver
paprika
Ajvar ist eine beliebte Spezialität aus fruchtigen, roten Paprikaschoten. Ideal zu gegrilltem Fleisch, Fischgerichten und auf knusprigem Brot oder zum Würzen von Saucen, Suppen und Salaten bestens geeignet.
Allergene:
Kann Spuren von Haselnüssen und Walnüssen enthalten.

Nährwerte:
Energie (kJ): 340; Energie (kcal): 80; Fett (g)4; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,7; Kohlenhydrate (g): 9,7; davon Zucker (g): 6,5; Eiweiß (g): 1,5; Salz (g): 1,3

Weitere Informationen:
Zutaten:
Paprika (84%), Auberginen, Branntweinessig, Zucker, Speisesalz, Sonnenblumenöl, Knoblauch, Gewürzextrakt
Weitere Suchbegriffe: Scharfe Paprika-Creme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,29*
1 Packung enthält 0,33 Kilogramm (€ 13,00* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.