Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oom Saamie's Everyday Sauce von Jambo Africa, 240ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oom Saamie's Everyday Sauce von Jambo Africa, 240ml
Oom Saamie's Everyday Sauce von Jambo Africa, 240ml
Artikel-Nr.:
     171-RIL/50002
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200500023
Suchbegriffe:
Gewürz-Saucen
Gewürzsaucen
Grillsauce
Würz-Sauce

Direkt am Tafelberg, in einem Stadtteil von Kaptstadt liegt der malerische Ort Bo-Kaap. Mitten in den bunten Gassen von diesem Ort kreierte Oom Saamie die Rezeptur dieser Everyday Sauce.

Und wie der Name dieser Sauce schon vermuten lässt, eigenet sich die fruchtig-scharfe Sauce einfach für jeden Tag zu jeder Mahlzeit. Sie ist der perfekte Dip, ob zu gegrilltem Steak, Geflügel oder Lammfleisch.




Nährwerte:
Energie (kJ): 732; Energie (kcal): 175; Fett (g)3,3; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,4; Kohlenhydrate (g): 34; davon Zucker (g): 31; Eiweiß (g): 0,7; Salz (g): 0,75

Weitere Informationen:
Zutaten:
Wasser, Rohrzucker, Branntweinessig, Tomaten, Zucker, Sonnenblumenöl, modifizierte Maisstärke, Tomatensaft, Aprikosen, Pfirsich, Tomatenmark, getrocknete Zwiebeln, getrocknete Chillies, Gewürze (enthält SENF), Glucose-Fructose-Sirup, Speisesalz, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Säuerungsmittel: Citronensäure; Farbstoff: Beta-Carotin, E 160e
Weitere Suchbegriffe: Würzsauce, Scharfe Würzsauce
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,29*
1 Packung enthält 0,24 Liter (€ 17,875* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.