Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratenfond von Johann Lafer, 400ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bratenfond von Johann Lafer, 400ml
Bratenfond von Johann Lafer, 400ml
Artikel-Nr.:
     171-RIL/36714
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260125367143
Suchbegriffe:
Fonds
fonds
Hergestellt aus sorgfältig ausgewählten Kalbsknochen, Rindfleisch und weiteren edlen Zutaten, ist dieser Fond der Schlüssel zur perfekten Sauce für deine Rinder-, Kalbs- und Schweinebraten. Bringe den Zauber der traditionellen Bratenküche zurück auf deinen Teller!
Allergene:
Sellerie und Sellerieerzeugnisse

Nährwerte:
Energie (kJ): 49; Energie (kcal): 12; Fett (g) 0,3; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0; Kohlenhydrate (g): 1,4; davon Zucker (g): 1,3; Eiweiß (g): 0,7; Salz (g): 1,0

Weitere Informationen:
Zutaten:
Fleischbrühe (Wasser, Kalbsfleischknochen, Schweineknochen, Karotten, Pastinaken, Lauch, SELLERIE, getrocknete Zwiebeln, Petersilie, Kerbel), Zucker, Rotwein (1%), Würze, Rindfleischextrakt, Speisesalz, Sonnenblumenöl, Tomatenmark, Karamellpulver (Karamell, Maltodextrin).
Weitere Suchbegriffe: Fond
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,29*
1 Packung enthält 0,4 Liter (€ 10,725* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.