Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HABANERO CHILI SAUCE von Don Enrico, 95ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HABANERO CHILI SAUCE von Don Enrico, 95ml
HABANERO CHILI SAUCE von Don Enrico, 95ml
Artikel-Nr.:
     171-RIL/11894
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200118945
Suchbegriffe:
Gewürz-Saucen
Gewürzsaucen
Grillsauce
Würz-Sauce
Feurig-scharfe Sauce aus der Habanero-Chilischote. Die wirkliche Schärfe für Saucen, Eintöpfe, Wraps, Gemüse- und Fleischgerichte.


Nährwerte:
Energie (kJ): 32; Energie (kcal): 8; Fett (g)0,3; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,1; Kohlenhydrate (g): 0,3; davon Zucker (g): 0,2; Eiweiß (g): 0,2; Salz (g): 3

Weitere Informationen:
Zutaten:
Wasser, Chillies (Rocoto, Habanero (16%)), Weinessig, Säuerungsmittel: Citronensäure, Speisesalz, Verdickungsmittel: Xanthan, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat
Weitere Suchbegriffe: Würzsauce, Feurig-scharfe Chilisauce
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,39*
1 Packung enthält 0,1 Liter (€ 33,90* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.