Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalamata-Oliven entsteint von Liakada, 165g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kalamata-Oliven entsteint von Liakada, 165g
Kalamata-Oliven entsteint von Liakada, 165g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/10419
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200104191
Suchbegriffe:
Antipasti
Oliven
Vorspeisen
gefüllte Früchte
Olivenspezialität aus dem Gebiet Kalamata. Kalamata Oliven werden reif geerntet und haben eine schmale längliche Form.
Allergene:
k.A.

Nährwerte:
Energie (kJ): 758,183; Energie (kcal): 17; Fett (g)2,1; davon gesättigte Fettsäuren (g): 1,0; Kohlenhydrate (g): 0,8; davon Zucker (g): 1,5,7,0; Eiweiß (g): ; Salz (g):

Weitere verpflichtende Angaben:
Abtropfgewicht: 90g
Weitere Informationen:
Zutaten:
Kalamata-Oliven, Wasser, Meersalz, Weinessig, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoffe: Sorbinsäure und Benzoesäure
Weitere Suchbegriffe: antipasti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,19*
1 Packung enthält 0,09 Kilogramm (€ 35,44445* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.