Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meybona Ursprungs-Schokolade PAPUA NEW GUINEA 45%, 100g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Meybona Ursprungs-Schokolade PAPUA NEW GUINEA 45%, 100g
Meybona Ursprungs-Schokolade PAPUA NEW GUINEA 45%, 100g
Artikel-Nr.:
     171-MEY/19203-1
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010139192039
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Unsere Serie der Ursprungs-Schokolade wird mit ausgesuchten Kakaobohnen aus unterschiedlichen Regionen hergestellt. Daraus gießen wir verschiedene Tafelschokoladen, welche sortenrein die Geschmackserlebnisse der jeweiligen Kakaosorten hervorbringen.

Zur Herstellung der Kakaomasse in dieser Vollmilchschokolade verwenden wir nur erlesene Edel-Kakaobohnen von Kleinbauern aus den Küstenregionen in Papua-Neuguinea. Der ausdrucksstarke Kakao der Gattung "Trinitario" wird zum Teil noch traditionell über Feuer getrocknet. Diese feine Schokolade zeichnet sich durch einen rauchigen, blumigen Geschmack mit einer dezent säuerlichen Note aus. Schonende Röstung und 48 Stundes langes Conchieren entfalten dieses charakteristische Aroma.


Allergene:
Kann Spuren von Gluten (Weizen), Haselnüssen, Mandeln und Pistazien enthalten.

Nährwerte:
Energie (kJ): 2452; Energie (kcal): 589; Fett (g)42,6; davon gesättigte Fettsäuren (g): 25,4; Kohlenhydrate (g): 40,7; davon Zucker (g): 38,7; Eiweiß (g): 8,8; Salz (g): 0,22

Weitere Informationen:
Zutaten:
Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver (22%), Kakaomasse*(22%), Emulgator: Lecithine (SOJA), Bourbon Vanille. *Kakaomasse hergestellt aus Kakaobohnen aus Papua-Neuguinea, Kakaotyp: „Trinitario Kakaobohnen“, Edelkakao.
Weitere Suchbegriffe: schokolade, Kakao: 45% mindestens.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,39*
1 Packung enthält 0,1 Kilogramm (€ 43,90* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.