Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kölln Müsli Knusper-Honig Nuss Grosspackung mit 4 x 1700 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kölln Müsli Knusper-Honig Nuss Grosspackung mit 4 x 1700 g
Kölln Müsli Knusper-Honig Nuss Grosspackung mit 4 x 1700 g
Artikel-Nr.:
     171-KOE/10317000-GP
Hersteller:
     Kölln
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     04000540223170
Suchbegriffe:
Cerealien
Frühstücks-Cerealien
Frühstückscerealien
Frühstücksflocken

Die Knusper-Vielfalt von Kölln - für Genießer.
Alle Knusper Müslis von Kölln basieren auf gebackenen Vollkorn-Haferflocken, die mit weiteren Zutaten zu Knusperstückchen gebacken werden. Ihre besondere Leichtigkeit erhalten sie durch eingebackene Haferfleks®. Mit weiteren leckeren Zutaten verfeinert, bietet Kölln eine Vielzahl an Varianten – und damit Knusper-Vergnügen für jeden Geschmack!

Kölln Knusper Honig-Nuss Hafer-Müsli.
In diesem Müsli ist der Honig in die Knusper-Stückchen eingebacken, damit die feine Honignote dem gesamten Müsli seinen besonderen Geschmack verleiht. Darauf abgestimmt haben wir die knackige Nussmischung aus gehobelten Mandeln, gehackten Haselnusskernen und Cashewkernen.

Allergene:
Kann weitere SCHALENFRÜCHTE, MILCH und ERDNUSS enthalten.

Nährwerte:
Energie (kJ): 1904; Energie (kcal): 454; Fett (g)18; davon gesättigte Fettsäuren (g): 5,4; Kohlenhydrate (g): 61; davon Zucker (g): 19; Eiweiß (g): 9,9; Salz (g): 0,41

Weitere Informationen:
Zutaten:
Vollkorn-HAFERflocken (51%), Zucker, Palmöl, NUSSkernmischung (7 %) (gehobelte MANDELN, gehackte HASELNUSSkerne, CASHEWkernstücke), WEIZENmehl, Vollkorn-WEIZENflocken (6 %), Glukose-Fruktose-Sirup, Honig (2 %), Vollkorn-HAFERmehl (2 %), GERSTENmalzextrakt, Speisesalz, natürliches Aroma.
Weitere Suchbegriffe: Granola, Haferflocken, Porridge, Frühstücks-Müsli, Frühstücksmüsli, Müsli, kölln haferflocken, cerealien, Knusper Vollkorn-Müsli mit Honig und Nusskernen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 44,99*
1 Packung enthält 6,8 Kilogramm (€ 6,61618* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.