Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kräutertee JUNGBRUNNENTEE® von Floragold, 15er Pyramidenbeutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kräutertee JUNGBRUNNENTEE® von Floragold, 15er Pyramidenbeutel
Kräutertee JUNGBRUNNENTEE® von Floragold, 15er Pyramidenbeutel
Artikel-Nr.:
     171-FLO/81030
Hersteller:
     Floragold
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030683002424
Suchbegriffe:
Kräuter Tee
Kräutertee
kräuter tee

Für alle, die trotz Ihres Alters noch frisch und voller Energie sein wollen. Unser Tee aus Gingkoblättern und Weidenröschenkraut kommt da genau richtig. Kombiniert mit Brennnessel- und Brombeerblättern fühlt sich dieser Kräutertee wie eine kleine Wellnessbehandlung an.

Aromatischer können Sie Tee nicht geniessen. Die Tees aus unserer Trendkollektion stammen aus den besten Teegärten und bieten einen unnachahmlichen Teegenuss. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Teebeuteln sind diese Pyramidenbeutel statt mit minderwertigerer Teestaubware nur mit der exzellenten 'Losen Qualität' gefüllt. Es ist daher kein Wunder, dass Sie im Spezialbeutel große Teeblätter, pralle Fruchtstücke und andere Zutaten je nach Sorte sehen. Der grossformatige Beutel gibt dem Tee zudem mehr Platz zum Ziehen und schenkt Ihnen damit einen unvergesslichen Geschmack. Jeder Teebeutel wird einzeln in aromasichere Folie verpackt und schmeckt daher Tasse-für-Tasse frisch. Der praktische Standkarton enthält 15 Portionen und kann direkt in der Küche plaziert werden. In anderen Worten: bester Tee ... hübsch verpackt.




Nährwerte:
Energie (kJ): 0,00; Energie (kcal): 0,00; Fett (g)0,00; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,00; Kohlenhydrate (g): 0,00; davon Zucker (g): 0,00; Eiweiß (g): 0,00; Salz (g): 0,00

Weitere Informationen:
Zutaten:
Brombeerblätter, Brennnesselblätter, Mistelkraut(13%), Lemongras, Verbenenkraut, grüner Tee, Ginkgoblätter(5%), Johanniskraut, Weißdornblätter, Weidenröschenkraut, Kornblumenblüten, Saflorblüten
Weitere Suchbegriffe: Kräutertee in Einzelportion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,79*
1 Packung enthält 0,04 Kilogramm (€ 169,75* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.