| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-8000634277 Herst.-Nr.: 2.645-341.0 EAN/GTIN: 4054278605302 |
| | |
|
| | |
| 10 Meter langer Ansaugschlauch zur Ableitung des Schmutzwassers. Zur Verwendung mit unserer Schmutzwasserpumpe WWP 45 geeignet.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht inkl. Verpackung: 15,2kg· Innendurchmesser: DN 75mm· Material: Polyvinylchlorid (PVC)· Schlauchlänge: 10m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geräteablaufschlauch, Geschirrspüler Ablaufschlauch, Sanitär-Ablaufschlauch, Spülmaschinablaufschlauch, Waschmaschinen-Ablaufschlauch, Waschmaschinenablaufschlauch, Kärcher-Zubehör, Pumpen für Schmutzwasser, Schmutzwasserpumpe, Schmutzwasserpumpen, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, kärcher schmutzwasser tauchpumpe, ablaufschlauch, kärcher ablaufschlauch, Schmutzwasser, Schmutzwasser-Pumpe, Schmutzwasser-Tauchpumpen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,43* | € 219,12* | | | | Lager 1690 | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,34* | € 219,22* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 193,06* | € 219,43* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,07* | € 223,33* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,43* | € 226,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|