| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-7752240050 Herst.-Nr.: 3830-50 EAN/GTIN: 4031301051541 |
| |
|
| | |
| Zertifiziert nach EN ISO 13688:2013 (allgemeine Anforderungen) und EN ISO 20471:2013+A1:2016 (Warnschutz) Klasse 2. Hervorragende Passform dank ergonomischer · körpernaher Schnittform in Verbindung mit Stretcheinsätzen. Das belastbare Twill-Gewebe ist gleichzeitig angenehm weich und geschmeidig. Segmentierte · auflaminierte · extra breite (7cm) Reflexstreifen · umlaufend um die Beine. Dunkel abgesetzte Besätze an den Innenbeinen · Gesäß und Tascheneingriffen verhindern leichtes Anschmutzen. Knietaschen · sowie Taschenböden und Hosensäume aus abriebfestem Oxford-Gewebe. Eine Cargotasche auf dem linken Hosenbein mit vorgesetzter Handy- und Stifttasche. 2 Eingriffstaschen vorn · 2 Gesäßtaschen · eine mit und eine ohne Taschenklappe. Zollstocktasche und Hammerschlaufe auf der rechten hinteren Beinseite. Latz mit aufgesetzter · großer Klappentasche. Elastische Hosenträger mit Verstellschnallen. Diese Bekleidung ist zusätzlich im System mit dem Knieschutz (Art. 8400) nach EN 14404:2010 · Typ 2 · Leistungsstufe 1 zertifiziert. 25 Waschzyklen mit unverminderter Leuchtkraft. Die Latzhose ALABAMA bietet dank ergonomischer · körpernaher Schnittform in Verbindung mit Stretcheinsätzen einen sehr hohen Tragekomfort · der Latz schützt zusätzlich den Oberkörper. Segmentierte · auflaminierte Reflexstreifen umlaufen die Hosenbeine und sorgen für hohe Sicherheit bei schlechten Sichtverhältnissen oder Dunkelheit. Dunkel abgesetzte Besätze an Innenbein · Gesäß und Tascheneingriffen verhindern leichtes Anschmutzen · verstärkte Bereiche an Knien · Taschenböden und Hosensäumen sorgen für eine lange Haltbarkeit. Passende · zertifizierte Kniepolster aus unserem Lieferprogramm (Art.8400) erweitern den Schutz auch auf kniende Tätigkeiten. Zahlreiche Verstaumöglichkeiten sowie durchdachte Details wie z. B. Zollstocktasche und Hammerschlaufe zeugen von einer hohen Funktionalität. · Einsatzschwerpunkt: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Rettungsdienste, Ärzte, Krankenhäuser. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 250g/m² · Stretchmaterial: 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan (Twill-Bindung ca. 260 g/m²) · Besätze: 100% Polyester |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,65* | € 55,98* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 42,52* | € 56,01* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,85* | € 71,37* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,60* | € 75,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 71,65* | € 91,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|