| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1690S-7722310002 Herst.-Nr.: 086150R031 EAN/GTIN: 5706219170705 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • Herausnehmbare Innenjacke mit Flammschutz • Reflex über den Schultern • 2-Wege Reißverschluss • Doppelte Wetterschutzleiste mit Klett und Knöpfen • 3 Taschen mit Klett • ID Tasche • 3 Innentaschen • Handytasche • Abnehmbare Kapuze • Verstellbar am Ärmel • Kordelzug an untere Kante • Zugang für Veredelung. Beschreibung: 98% Oxford Polyester 300D x 300D, 2% Carbon, Innerjacke/Lining: 100% Flammschutz Baumwolle - 80g/m² Wattierung Polyester, Wassersäule: mm H2O: > 8.000 mm, Atmungsaktivität: 5.000g/m2/24h. Verschweißte Nähte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, kälteschutzjacke orange l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, Parka, Berufsbekleidung, Jacke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |