| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-6048034504 Herst.-Nr.: 6048034504 EAN/GTIN: 4251396204022 |
| |
|
| | |
| verzinkt · DIN 7981/7983 · Inhalt: DIN 7981 Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz und Spitze: 3,5 x 9,5 - 100 Stück, 3,5 x 16 - 100 Stück, 3,5 x 19 - 100 Stück, 4,2 x 9,5 - 100 Stück, 4,2 x 16 - 100 Stück, 4,2 x 19 - 100 Stück, 4,8 x 13 - 100 Stück, 4,8 x 19 - 50 Stück, 4,8 x 22 - 50 Stück · DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz und Spitze: 3,5 x 13 - 100 Stück, 3,5 x 16 - 100 Stück, 3,5 x 19 - 100 Stück, 4,2 x 13 - 100 Stück, 4,2 x 16 - 100 Stück, 4,2 x 22 - 100 Stück, 4,8 x 13 - 100 Stück, 4,8 x 19 - 50 Stück, 4,8 x 22 - 50 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube DIN EN ISO 7051, Blechschraube ISO 7051, DIN 7983, DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Blechschraube DIN EN ISO 7049, Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, Linsensenkblechschraube, blechschraube din 7981 verzinkt, blechschraube din 7983, din 7983 stahl, Schrauben, Kappenschrauben, Schraube, Blechschrauben |
| | |
| |