Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender VARIOMAT M H316xB134xT128ca.mm 2l weiß PGP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-9000473404
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     12938005
EAN/GTIN:
     4260029171150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Gehäuse weiß, Stahlblech pulverbeschichtet · mit Sichtfenster · Spenderhebel aus Edelstahl · hygienisches und umweltfreundliches Spendersystem · Befüllung ist nicht im Lieferumfang enthalten!Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
2 l
Höhe ca.:
316 mm
Breite ca.:
134 mm
Ausführung:
Sichtfenster
Tiefe ca.:
128 mm
passend für:
2l Varioflaschen
Marke:
PGP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 90,25*
€ 110,77*
1 Tag
9
€ 5,45*
ab € 92,02*
€ 112,26*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 91,83*
€ 112,77*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,79*
€ 114,54*
Lager 1690
6
Frei Haus
ab € 97,65*
€ 119,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peter Greven Physioderm
14182001
ab € 69,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.