| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4707020192 Herst.-Nr.: SAN1LDGER EAN/GTIN: 5010424099219 |
| |
|
| | |
| passend für 1-l-Kartuschen HanddesinfektionWeitere technische Eigenschaften:· passend für: 4707 020 178 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Inhalt: | 1 l | Höhe ca.: | 233 mm | Breite ca.: | 130 mm | Tiefe ca.: | 115 mm | Marke: | SC JOHNSON PROFESSIONAL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender kunststoff, cremeseifenspender, seifenschaumspender deb, Handreinigung, Reinigung, Seife, Spender |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 19,13* | € 27,39* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 18,16* | € 27,53* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 21,53* | € 30,98* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,80* | € 44,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|