Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe GRIDSTER Gr.10 dunkelblau/schwarz EN 388,EN 407 PSA II STRONGHAND


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000391305
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0511-10
EAN/GTIN:
     4025888386905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388, EN 407 · Kat. II · Träger: 100% Polyester, dunkelblau · Beschichtung: Latex, schwarz · Feinstrick, nahtlos / 13 G · Kontakthitzefestigkeit 2 · Beschichtung: Latex mit Waffelmuster · flexibler Liner für eine perfekte, ergonomische Passform und sehr hohen Tragekomfort · sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie NassbereichWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Norm: EN 388, EN 407· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau/schwarz
Größe:
10
Material:
Träger: 100% Polyester, Beschichtung: Latex
Marke:
STRONGHAND
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe gr. 10 polyester, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
600
120
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 1,21*
1 Tag
204
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,11*
€ 1,53*
Lager 1690
153
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,53*
1 Tag
143
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,12*
€ 1,54*
5 Tage
204
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,18*
€ 1,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 18,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.